Další police

Č. pol.: 2898
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkladacia polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2898
EAN/GTIN 4017976028989
Číslo výrobcu 2898
Číslo L L90080 969

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Deska na bázi dřeva, povrchový dekor buk

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 60
Délka využitelné plochy (mm): 1280
Šířka užitné plochy (mm): 315
Celková délka (mm): 1280
Celková šířka (mm): 315
Celková výška (mm): 28