• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zusatzboden

Artikel-Nr.: 2898
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5015
Farbton, blau Lichtblau
beschriebenes Teil, Lichtblau Randabdeckung
Material Holz
Farbe blau
Dekore Buche
Breite 1 280 mm
Tiefe 315 mm
Höhe 28 mm
Nutzbreite 1 280 mm
Nutztiefe 315 mm
Fachboden Ausführung Abkantungen
Tragfähigkeit max. 60 kg
Produktart Ablageboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2898
EAN / GTIN 4017976028989
Herstellernummer 2898
L-Nummer L90080 969
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

Merkmal:

  • Gesamttragkraft (kg): 60
  • Nutzflächenlänge (mm): 1280
  • Nutzflächenbreite (mm): 315
  • Gesamtlänge (mm): 1280
  • Gesamtbreite (mm): 315
  • Gesamthöhe (mm): 28