Extra etages

Artikelnummer: 2898
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2898
EAN/GTIN 4017976028989
Nummer fabrikant 2898
L-nummer L90080 969

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Houten plaat, toplaag beukendecor

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 60
laadvlak lengte (mm): 1280
laadvlak breedte (mm): 315
Totale lengte (mm): 1280
Totale breedte (mm): 315
Totale hoogte (mm): 28