{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5015 | |
| Farvetone, blå | Lysblå | |
| beskrevet del, Lysblå | Randabdeckung | |
| Materiale | Træ | |
| Farve | blå | |
| Dekoration | Bøg | |
| Bredde | 1.280 mm | |
| Dybde | 315 mm | |
| Højde | 28 mm | |
| Nyttebredde | 1.280 mm | |
| Nyttedybde | 315 mm | |
| Hylde, udførelse | bukninger | |
| Bæreevne | 60 kg | |
| Produkttype | hylde |
| Artikelnummer | 2898 | |
| EAN/GTIN | 4017976028989 | |
| Producentnummer | 2898 | |
| L-nummer | L90080 969 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |