{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5015 | |
| Teinte, bleu | Bleu clair | |
| Pièce décrite, Bleu clair | Randabdeckung | |
| Matériau | Bois | |
| Couleur | bleu | |
| Décors | Hêtre | |
| Largeur | 1 280 mm | |
| Profondeur | 315 mm | |
| Hauteur | 28 mm | |
| Largeur utile | 1 280 mm | |
| Hauteur utile | 315 mm | |
| Exécution tablette | chanfreins | |
| Charge admissible | 60 kg | |
| Type de produit | plateau de rangement |
| Référence article | 2898 | |
| EAN / GTIN | 4017976028989 | |
| Réf. fabricant | 2898 | |
| Article hors catalogue | L90080 969 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |