Dodatna polica

Št. art.: 2898
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5015
Barvni odtenek, modra Svetlo modra
Opisan del, Svetlo modra Randabdeckung
Material les
Barva modra
Dekorji Knjiga
Širina 1.280 mm
Globina 315 mm
Višina 28 mm
Uporabna širina 1.280 mm
Uporabna globina 315 mm
Izvedba police zarobljen rob
Nosilnost 60 kg
Vrsta izdelka odlagalna polica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2898
EAN/GTIN 4017976028989
Številka proizvajalca 2898
L-število L90080 969
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Plošča na osnovi lesa, površina bukov dekor

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 60
  • Dolžina uporabne površine (mm): 1280
  • Širina uporabne površine (mm): 315
  • Celotna dolžina (mm): 1280
  • Skupna širina (mm): 315
  • Skupna višina (mm): 28