{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5015 | |
| Nuanță, albastru | Albastru deschis | |
| partea descrisă, Albastru deschis | Randabdeckung | |
| Material | Lemn | |
| Culoarea | albastru | |
| Decoruri | Carte | |
| Lăţime | 1.280 mm | |
| Adâncime | 315 mm | |
| Înălţime | 28 mm | |
| Lăţime utilă | 1.280 mm | |
| Adâncime utilă | 315 mm | |
| Execuţia raftului de depozitare | Plieri | |
| Capacitate portantă | 60 kg | |
| Tip produs | rafturi |
| Cod articol | 2898 | |
| EAN / GTIN | 4017976028989 | |
| Număr producător | 2898 | |
| L-Număr | L90080 969 | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |