Další police

Artiklové číslo: 2898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5015
Barevný odstín, Modrá Světle modrá
Popsaná část, Světle modrá Randabdeckung
Materiál Dřevo
Barva Modrá
Dekor Kniha
Šířka 1 280 mm
Hloubka 315 mm
Výška 28 mm
Užitná šířka 1 280 mm
Užitná hloubka 315 mm
Police – provedení Ohranění
Nosnost 60 kg
Druh produktu odkládací police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2898
EAN / GTIN 4017976028989
Číslo výrobce 2898
L-číslo L90080 969
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Deska na bázi dřeva, povrchový dekor buk

Charakteristika:

  • Celková nosnost (kg): 60
  • Délka využitelné plochy (mm): 1280
  • Šířka užitné plochy (mm): 315
  • Celková délka (mm): 1280
  • Celková šířka (mm): 315
  • Celková výška (mm): 28