{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5015 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu luce | |
| Parte descritta, Blu luce | Randabdeckung | |
| Materiale | Legno | |
| Colore | blu | |
| Ornamenti | Faggio | |
| Larghezza | 1.280 mm | |
| Profondità | 315 mm | |
| Altezza | 28 mm | |
| Larghezza utile | 1.280 mm | |
| Profondità utile | 315 mm | |
| Esecuzione ripiano | Smussature | |
| Portata | 60 kg | |
| Tipo di prodotto | mensola |
| Codice articolo | 2898 | |
| EAN / GTIN | 4017976028989 | |
| Codice del produttore | 2898 | |
| Numero-L | L90080 969 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |