TGSF 63-4-10K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302424
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2302424
EAN/GTIN 7291075262209
Číslo výrobcu 2302424
Číslo L L24130 28

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,5 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,3 mm, efektivní počet obvodových zubů (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N4C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Maximální otácky (otáckyX) 5000 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLIT" Zobraziť všetky