TGSF 160-4-40K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302207
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302207
EAN/GTIN 7291075262148
Číslo výrobcu 2302207
Číslo L L24130 101

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 39 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 12, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min (CWN) 4 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,3 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 39 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 12
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N4C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 12
  • Maximální otácky (otáckyX) 2980 Otácky/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky