TGSF 50-2-8KR Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302420
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302420
EAN/GTIN 7291075262162
Číslo výrobcu 2302420
Číslo L L24130 116

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 10 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu max. (CWX) 2,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, průměr náboje (DHUB) 28 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,65 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 50 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 28 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N2C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Maximální otácky (otáckyX) 1600 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky