TGSF 125-4-32K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302139
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 2302139
EAN/GTIN 7291075262063
Číslo výrobcu 2302139
Číslo L L24130 100

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezné hrany (DC) 125 mm, počet řezných destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,3 mm, efektivní počet obvodových řezných hran (ZEFP) 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 3.3 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N4C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 10
  • Maximální otácky (otáckyX) 3820 Otácky/min