TGSF 63-4-10K Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Cod articol.: 2302424
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302424
EAN / GTIN 7291075262209
Număr producător 2302424
L-Număr L24130 28

Descriere

Descriere:

Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.05 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 3.3 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N4C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 5000 Rev/min