TGSF 63-3-10K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302423
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302423
EAN/GTIN 7291075262193
Číslo výrobcu 2302423
Číslo L L24130 29

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 14,5 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu max (CWX) 3,05 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,5 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 5

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 2.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 5
  • Maximální otácky (otáckyX) 5000 Otácky/min

Vhodné výrobky

Vložky