TGSF 63-4-10K Sporfræsere til TANG-GRIP-platter

Art.-nr.: 2302424
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGSLIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2302424
EAN/GTIN 7291075262209
Producentnummer 2302424
L-nummer L24130 28

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, maks. skæredybde (CDX) 14,5 mm, skærediameter (DC) 63 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, maks. skærebredde (CWX) 4,05 mm, min. skærebredde (CWN) 4 mm, navtykkelse (THUB) 3,3 mm, effektivt perifert antal tænder (ZEFP) 5

Egenskab:

  • Tilslutningskode for maskinside (CCMS) disktype
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,5 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærebredde maks. (CWX) 4,05 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Navtykkelse (THUB) 3,3 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) TAG N4C
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 5
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 5000 Rev/min.

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGSLIT" Se alle