Popis:
Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 14,5 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet břitových destiček (CICT) 6, šířka řezu max. (CWX) 2,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, průměr náboje (DHUB) 32 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,65 mm, efektivní obvodový počet destiček (ZEFP) 6.
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
- Maximální hloubka rezu (CDX) 14.5 mm
- Prumer rezu (DC) 63 mm
- Pocet rezných britu (CICT) 6
- Maximální šírka rezu (CWX) 2.05 mm
- Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
- Prumer dosedací plochy (DHUB) 32 mm
- Tlouštka náboje (THUB) 1.65 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N2C
- Pocet rezacích britu (ZEFP) 6
- Maximální otácky (otáckyX) 1260 Otácky/min