TGSF 125-4-1.250K Drážkovací fréza pro řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2301833
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2301833
EAN/GTIN 7291075262056
Číslo výrobcu 2301833
Číslo L L24130 148

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1,36″
  • Průměr řezu (DC): 4,92″
  • Počet řezných těles (CICT): 10
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,16″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,157″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,13″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 10

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.36″
  • Prumer rezu (DC): 4.92″
  • Pocet rezných britu (CICT): 10
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.16″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.13″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TAG N4C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 10
  • Maximální otácky (RPMX): 3820 Rev/min

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky