SYHU 0704DN-MM UNI

Č. pol.: 222522 UNI
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DOVE-IQ-MILL
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SYHU 0704DN-MM
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ IC808
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 8
Geometria ADN-MM
Hrúbka platne E 4,76 mm
Označenie výrobcu IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 222522 UNI
EAN/GTIN 7291075311761
Číslo výrobcu 5607522

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
190
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranná otočná rezná platnička s 8 reznými hranami. Veľká zarovnávacia fazetka pre vysoké kvality povrchu. Pozitívny uhol triesky pre optimálne lámanie triesky.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.