• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár uvex u-chem 3500, Veľkosť rukavíc: 7

Č. pol.: 094756 7
Zľava
18,16 €
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    8,70 € 18,16 € / 1 pár
  • Od 10 pár
    7,25 € 15,13 € / 1 pár
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

Takto môžete ľahko určiť správnu veľkosť rukavíc.

1 = obvod ruky:
Zmerajte obvod ruky na najširšom mieste dlane.

2 = dĺžka ruky:
Zmerajte dĺžku ruky od špičky prostredníka po koniec dlane.

So wird gemessen
Veľkosť rukavíc Obvod ruky v mm Dĺžka ruky v mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť rukavíc Cena za 1 pár (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (ACJKLMNOPST)
  • Norma/vyhláška: EN 374

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 7
EN 374 Typ A (ACJKLMNOPST)
Odolnosť voči chemikáliám ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiál Nitrilový kaučuk, chloropren
Podkladový materiál Nitrilový kaučuk, chloropren
Dĺžka 320 mm
Hrúbka 0,4 mm
Farba oranžová
Použitie viacrazové
Hmotnosť 133 g
Norma/vyhláška EN 374
Kontaktné teplo do 100 °C
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 094756 7
EAN/GTIN 4048612084885
Číslo výrobcu 6018807
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

uvex u-chem 3500. Vďaka kombinácii nitrilového kaučuku a chloroprénu ponúka táto rukavica veľmi dobrú ochranu proti veľkému množstvu chemikálií. Má veľmi dobrú odolnosť voči acetónu, čistiacim prostriedkom, lepidlám a rozpúšťadlám. Vysoké pohodlie počas nosenia vďaka bezšvovej bavlnenej vložke. Bezpečná manipulácia s teplými predmetmi do 100°C kontaktného tepla.
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka