{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | u-chem | |
| Označení výrobce | uvex u-chem 3500 | |
| Tepelná odolnost až do | 100 stupeň | |
| Odolnost vůči chemikáliím | ACJKLMNOPST | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| A: Chování při hoření, EN 407 | 3 | |
| B: Kontaktní teplo, EN 407 | 1 | |
| C: Konvekční teplo, EN 407 | 2 | |
| D: sálavým teplem, EN 407 | 1 | |
| E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 | X | |
| Typ | typ A | |
| Tloušťka | 0,4 mm | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Neoprény; Nitril | |
| Materiál podšívka | Bavlna | |
| EN 407 Code | 3121XX | |
| EN 388 Code | 3121X | |
| Barva | Oranžová | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím; Ochrana proti žáru | |
| Velikost rukavic | 7 | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Nosný materiál | Bavlna | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ano | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka | 320 mm | |
| Hmotnost celkem | 133 g |
| Katalogové číslo | 094756 7 | |
| EAN / GTIN | 4048612084885 | |
| Číslo výrobce | 6018807 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |