{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374 | |
| Veľkosť rukavíc | 8 | |
| EN 374 | Typ A (ACJKLMNOPST) | |
| Odolnosť voči chemikáliám | ACJKLMNOPST | |
| EN 388 | 3121X | |
| EN 407 | 3121X | |
| Materiál | Nitrilový kaučuk, chloropren | |
| Podkladový materiál | Nitrilový kaučuk, chloropren | |
| Dĺžka | 320 mm | |
| Hrúbka | 0,4 mm | |
| Farba | oranžová | |
| Použitie | viacrazové | |
| Hmotnosť | 133 g | |
| Norma/vyhláška | EN 374 | |
| Kontaktné teplo do | 100 °C | |
| Kategória ochrany | kategória III | |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami |
| Číslo položky | 094756 8 | |
| EAN/GTIN | 4048612084892 | |
| Číslo výrobcu | 6018808 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |