• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kemikaalisuojakäsineet uvex u-chem 3500, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094756 7
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Hinta per pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (ACJKLMNOPST)
  • Normi/erikoistilaus: EN 374

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Käsineen koko 7
EN 374 Tyyppi A (ACJKLMNOPST)
Kemikaalinkestävyys ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiaali Nitriilikumi, kloropreeni
Rungon materiaali Nitriilikumi, kloropreeni
Pituus 320 mm
Paksuus 0,4 mm
Väri oranssi
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 133 g
Normi/erikoistilaus EN 374
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094756 7
EAN / GTIN 4048612084885
Valmistajan numero 6018807
Valmistaja/vastuuhenkilö Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Kuvaus

Malli:

uvex u-chem 3500. Nitriilikumin ja kloropreemin yhdistelmän ansiosta käsine suojaa erittäin hyvin monilta eri kemikaaleilta. Se kestää erittäin hyvin asetonia, puhdistusaineita, liimoja ja liuottimia. Saumattoman puuvillavuoren ansiosta suuri käyttömukavuus. Lämpimien esineiden turvallinen käsittely 100 °C:n kosketuslämpöön saakka.
Luokan III suojakäsineet.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.