• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Kemikaliebeskyttende handsker, par uvex u-chem 3500, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094756 7
Rabat
135,30 DKK
Pris pr. 1 par
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    64,99 DKK 135,30 DKK / 1 par
  • fra 10 par
    54,16 DKK 112,75 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie u-chem
Producentbetegnelse uvex u-chem 3500
Varmebestandig op til 100 grader
Kemikaliebestandighed ACJKLMNOPST
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 3
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 1
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
A: Brændeadfærd, EN 407 3
B: Kontaktvarme, EN 407 1
C: Konvektionsvarme, EN 407 2
D: Strålevarme, EN 407 1
E: Små smeltestænk, EN 407 X
F: store smeltestænk, EN 407 X
Type Type A
Tykkelse 0,4 mm
Materiale, belægning, fuld belægning Nitril; neoprene
Materiale, foring Bomuld
EN 407-kode 3121XX
EN 388-kode 3121X
Farve orange
Produkttype handsker
Brugsområde kemikaliebeskyttelse; varmebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Basismateriale Bomuld
Belægning fuld belægning
Foret ja
Beskyttelseskategori III
Længde i alt 320 mm
Vægt, samlet 133 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094756 7
EAN/GTIN 4048612084885
Producentnummer 6018807
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Udførelse:

uvex u-chem 3500. Takket være kombinationen af nitrilgummi og chloropren yder disse handsker en særdeles god beskyttelse mod en lang række kemikalier. De har en yderst god bestandighed over for acetone, rengøringsmidler, lim og opløsningsmidler. Høj brugerkomfort takket være sømfrie bomuldslinning. Sikker håndtering af varme genstande op til 100 °C kontaktvarme.
Beskyttelseshandske i kategori III.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.