Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár uvex u-chem 3500 11

Č. pol.: 094756 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    18,72 € / pár
  • Od 10 pár
    15,60 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (ACJKLMNOPST)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Veľkosť rukavíc 11
EN 374 Typ A (ACJKLMNOPST)
Odolnosť voči chemikáliám ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiál Nitrilový kaučuk, chloropren
Podkladový materiál Nitrilový kaučuk, chloropren
Dĺžka 320 mm
Hrúbka 0,4 mm
Farba oranžová
Použitie viacrazové
Hmotnosť 133 g
Norma/vyhláška EN 374
Kontaktné teplo do 100 °C
Kategória ochrany kategória III
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred chemikáliami
Druh produktu Rukavice na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094756 11
EAN/GTIN 4048612084922
Číslo výrobcu 6018811

Popis

Prevedenie:

uvex u-chem 3500. Vďaka kombinácii nitrilového kaučuku a chloroprénu ponúka táto rukavica veľmi dobrú ochranu proti veľkému množstvu chemikálií. Má veľmi dobrú odolnosť voči acetónu, čistiacim prostriedkom, lepidlám a rozpúšťadlám. Vysoké pohodlie počas nosenia vďaka bezšvovej bavlnenej vložke. Bezpečná manipulácia s teplými predmetmi do 100°C kontaktného tepla.
Ochranné rukavice kategórie III.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.