• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Vegyvédelmi kesztyű pár uvex u-chem 3500, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094756 7
Kedvezmény
18,16 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    8,70 € 18,16 € / 1 Pár
  • 10 Pár -től/tól
    7,25 € 15,13 € / 1 Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Ár / 1 Pár (ÁFA-val)

Elérhető

  • Védettségi osztály: Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
  • EN 374: A TÍPUS (ACJKLMNOPST)
  • Szabvány/rendelet: EN 374

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint
Kesztyűméret 7
EN 374 A TÍPUS (ACJKLMNOPST)
Vegyszereknek ellenáll ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Anyag Nitrilkaucsuk, kloroprén
Hordozóanyag Nitrilkaucsuk, kloroprén
Hossz 320 mm
Vastagság 0,4 mm
Festék narancssárga
Felhasználás többször használatos
Súly 133 g
Szabvány/rendelet EN 374
Érintkező hő max. 100 °C
Védelmi kategória III. kategória
Kesztyű típus Vegyvédelmi kesztyű
Termék fajtája Vegyvédelmi kesztyű

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094756 7
EAN / GTIN 4048612084885
Gyártó száma 6018807
Gyártó/felelős személy Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Kivitel:

uvex u-chem 3500. A nitrilkaucsuk és a kloroprén új kombinációja következtében ez a kesztyű nagyon jó védelmet nyújt sokféle vegyszer ellen. Nagyon ellenálló az acetonnal, tisztítószerekkel, ragasztókkal és oldószerekkel szemben. Nagyon kényelmes viselet a varrat nélküli pamutnak köszönhetően. Biztonságosan kezelhetőek a meleg tárgyak 100°C érintkező hőig.
III. kategóriás védőkesztyűk.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.