• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi de protecţie împotriva substanţelor chimice uvex u-chem 3500, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094756 7
Reducere
18,16 €
Preț per 1 Pereche
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 Pereche
    8,70 € 18,16 € / 1 Pereche
  • de la 10 Pereche
    7,25 € 15,13 € / 1 Pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie u-chem
Denumirea producătorului uvex u-chem 3500
Rezistent la căldură până la 100 grad
Rezistenţă la substanţe chimice ACJKLMNOPST
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 3
B: Căldură de contact, EN 407 1
C: Căldură de convecţie, EN 407 2
D: Căldură radiantă, EN 407 1
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Tip Tip A
Concentrație 0,4 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Neopren; Nitril
Material căptușeală Bumbac
Cod EN 407 3121XX
Cod EN 388 3121X
Culoarea portocaliu
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice; Protecţie la temperaturi înalte
Mărime mănuşă 7
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 374:2016; EN 388; EN 407
Material de bază Bumbac
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit Da
Categoria de protecție III
Lungimea totală 320 mm
Greutate totală 133 g

Identificare și clasificare

Cod articol 094756 7
EAN / GTIN 4048612084885
Număr producător 6018807
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex u-chem 3500. Datorită combinaţiei de cauciuc nitrilic şi cloropren, aceste mănuşi asigură o protecţie foarte bună împotriva a numeroase substanţe chimice. Mănuşa prezintă o rezistenţă foarte bună la acetonă, substanţe de curăţare, adezivi şi solvenţi. Confort ridicat la purtare datorită căptuşelii de bumbac fără cusătură. Manevrare sigură a obiectelor calde cu temperatură de contact până la 100°C.
Mănuşi de protecţie de categoria III.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.