Pár rukavíc uvex D500 foam 7

Č. pol.: 094558 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    23,56 € / pár
  • Od 10 pár
    19,63 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Trieda ochrany pred rezom: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Podkladový materiál Polyamid, bambus, viskóza, oceľ, Dyneema®Diamond
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba antracitová / limetková
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 71 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Rukavice na ochranu pred porezaním
Trieda ochrany pred rezom D
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094558 7
EAN/GTIN 4048612051764
Číslo výrobcu 6060407

Popis

Prevedenie:

uvex D500 foam. Robustné ochranné rukavice proti porezaniu s patentovanou technológiou uvex Bamboo TwinFlex® na vysokú flexibilitu, dobré prispôsobenie sa tvaru a bezpečnú ochranu proti rezným poraneniam. Mierne drsná povrchová úprava kvôli vysokej odolnosti voči oderu a dlhú životnosť. Do suchého až mierne vlhkého pracovného prostredia.
uvex 500 Serie. Spoľahlivé ochranné rukavice proti porezaniu s technológiou Bamboo TwinFlex® z bambusovej viskózy, HPPE a polyamidu pre dobrý pocit pri nosení a pokrokovú reguláciu klímy.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.