Kesztyű pár uvex D500 foam 7

Cikkszám: 094558 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    23,56 € / Pár
  • 10 Pár -től/tól
    19,63 € / Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
135 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vágásvédelmi kategória: D

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Hordozóanyag Poliamid, bambusz, viszkózok, acél, Dyneema®Diamond
Bevonat Nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Festék antracit / lime
Kesztyűméret 7
Súly 71 g
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Vágás elleni védőkesztyű
Vágásvédelmi kategória D
Termék fajtája Vágás elleni védőkesztyű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094558 7
EAN / GTIN 4048612051764
Gyártó száma 6060407

Leírás

Kivitel:

uvex D500 foam. Robusztus vágás elleni védőkesztyű szabadalmaztatott uvex Bamboo TwinFlex® technológiával a nagy rugalmasság, jó illeszkedés és biztonságos vágási sérülések elleni védelem érdekében. Enyhén érdes felület a nagy kopásállóság és hosszabb élettartam érdekében. Száraz és enyhén nedves munkaterületekre.
uvex 500 sorozat. Megbízható vágás elleni védőkesztyű Bamboo TwinFlex® technológiával bambusz-viszkóz anyagból, HPPE-ből és poliamidból a kellemes viselet és az előremutató klímaszabályozás érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.