• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pirštinių pora uvex D500 foam, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094558 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    25,08 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    20,90 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Farvetone, grå Antracitgrå
Serie uvex 500 Serie
Producentbetegnelse uvex D500 foam
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) D
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitril
EN 388-kode 4X42D
Farve grå; grøn
Produkttype handsker
Brugsområde skærebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde Heavy Duty
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN ISO 21420
Basismateriale bambus-viskose; Dyneema®; metalfibre; Polyamid
Belægning indvendig håndflade
Foret nej
Egenskaber slidstærk
Beskyttelseskategori II
Vægt, samlet 71 g
Indhold par

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094558 7
EAN / GTIN 4048612051764
Gamintojo numeris 6060407
Gamintojas / atsakingas asmuo Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Germany, www.uvex-safety.de/

Aprašymas

Modelis:

uvex D500 foam. Tvirtos nuo įpjovimo saugančios pirštinės su patentuota uvex Bamboo TwinFlex® technologija dideliam lankstumui, puikiam prisitaikymui ir patikima apsauga nuo įpjovimo. Lengvai rupi danga lėtesniam nusidėvėjimui ir ilgesnei tarnavimo trukmei užtikrinti. Sausai arba šiek tiek drėgnai darbo aplinkai.
uvex 500 serija. Patikima apsauga nuo įpjovimų Bamboo TwinFlex® technologija iš bambuko ir viskozės, HPPE ir poliamido, labai patogios su naujoviška temperatūros reguliavimo sistema.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.