Handschoenen, paar uvex D500 foam 7

Artikelnummer: 094558 7

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 23,56 / paar
  • van 10 paar
    € 19,63 / paar
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Dragermateriaal Polyamide, bamboe viscose, staal, Dyneema®Diamond
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Heavy Duty
Kleur antraciet / lime
Handschoenmaat 7
Gewicht 71 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094558 7
EAN/GTIN 4048612051764
Nummer fabrikant 6060407

Omschrijving

Uitvoering:

uvex D500 foam. Robuuste snijbestendige handschoen met gepatenteerde uvex Bamboo TwinFlex®-technologie voor hoge flexibiliteit, goede pasvorm en betrouwbare bescherming tegen snijverwondingen. Enigszins ruwe coating voor hoge slijtvastheid en langere standtijden. Voor droge tot enigszins vochtige werkomgevingen.
uvex 500 Serie. Betrouwbare snijbestendige handschoenen met Bamboo TwinFlex®-technologie van bamboe-viscose, HPPE en polyamide voor een hoog draagcomfort en een geavanceerde klimaatregeling.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.