Par rukavica uvex D500 foam 7

Artikl br.: 094558 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Pair
    24,97 € / Pair
  • od 10 Pair
    20,81 € / Pair
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaštite od porezotina: D

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Materijal nosača Poliamid, viskoza od bambusa, čelik, Dyneema®Diamond
Prevlaka Nitril
Varijanta presvlake Dlan
Područje primjene Heavy Duty
Boja antracit / limeta
Veličina rukavice 7
Težina 71 g
Primjena višekratno
Kategorija zaštite Kategorija II
Vrsta rukavica Rukavice za zaštitu od porezivanja
Razred zaštite od porezotina D
Vrsta proizvoda Rukavice za zaštitu od porezivanja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 094558 7
EAN / GTIN 4048612051764
Broj proizvođača 6060407

Opis

Izvedba:

uvex D500 foam. Otporne rukavice za zaštitu od posjekotina s patentiranom uvex Bamboo TwinFlex® tehnologijom za veliku fleksibilnost, dobro prianjanje i sigurnu zaštitu od posjekotina. Lagana gruba prevlaka štiti od klizanja i zaslužna je za dugotrajnost. Za suha do blago vlažna radna okruženja.
Serija uvex 500. Pouzdane zaštitne rukavice s tehnologijom Bamboo TwinFlex® od bambus viskoze, HPPE-a i poliamida za udoban osjećaj prilikom nošenja i naprednu regulaciju prozračnosti.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.