• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Handschuh-Paar uvex D500 foam, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094558 7
Rabatt
25,08 €
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,16 € 25,08 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    9,30 € 20,90 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie uvex 500 Serie
Herstellerbezeichnung uvex D500 foam
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) D
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code 4X42D
Farbe grau; grün
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Heavy Duty
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial Bambus-Viskose; Dyneema®; Metallfaser; Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften abriebfest
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 71 g
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094558 7
EAN / GTIN 4048612051764
Herstellernummer 6060407
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex D500 foam. Robuster Schnittschutzhandschuh mit patentierter uvex Bamboo TwinFlex® Technologie für hohe Flexibilität, gute Passform und sicheren Schutz vor Schnittverletzungen. Leicht raue Beschichtung für hohe Abriebfestigkeit und längere Standzeiten. Für trockene bis leicht feuchte Arbeitsbereiche.
uvex 500 Serie. Zuverlässiger Schnittschutzhandschuh mit Bamboo TwinFlex® Technologie aus Bambus-Viskose, HPPE und Polyamid für ein gutes Tragegefühl und eine fortschrittliche Klimaregulation.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.