Paio di guanti uvex D500 foam 7

Codice art.: 094558 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  30.85 / paia
  • da 10 paia
    CHF  25.70 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Abbigliamento standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Categoria di protezione antitaglio: D

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Abbigliamento standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42D
Materiale supporto Poliammide, viscosa di bambù, acciaio, Dyneema® Diamond
Rivestimento Nitril
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore antracite/lime
Misure guanti da lavoro 7
Peso 71 g
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti antitaglio
Categoria di protezione antitaglio D
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094558 7
EAN / GTIN 4048612051764
Codice del produttore 6060407

Descrizione

Esecuzione:

uvex D500 foam. Guanto antitaglio robusto con tecnologia uvex Bamboo TwinFlex® brevettata per elevata flessibilità, buona indossabilità e protezione sicura dalle ferite da taglio. Rivestimento leggermente ruvido per un’elevata resistenza all’abrasione e una maggiore durata. Per aree di lavoro asciutte o leggermente umide.
uvex 500 Serie. Affidabile guanto antitaglio con tecnologia Bamboo TwinFlex® in viscosa di bambù, HPPE e poliammide per un buon comfort e la progressiva regolazione della temperatura.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.