• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi uvex D500 foam, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094558 7
Reducere
23,07 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,16 € 23,07 € / 1 pereche
  • de la 10 perechi
    9,30 € 19,23 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Serie uvex 500 Serie
Denumirea producătorului uvex D500 foam
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Cod EN 388 4X42D
Culoarea gri; verde
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Heavy Duty
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Bambus-viscoză; Dyneema®; Fibră de metal; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Rezistent la uzură
Categoria de protecție II
Greutate totală 71 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094558 7
EAN / GTIN 4048612051764
Număr producător 6060407
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex D500 foam. Mănuşi robuste împotriva tăierii cu tehnologie patentată uvex Bamboo TwinFlex® pentru flexibilitate ridicată, formă optimă şi protecţie sigură împotriva rănirii prin tăiere. Strat de acoperire uşor aspru pentru o rezistenţă ridicată la uzură şi durabilitate mai mare. Pentru medii de lucru de la cele uscate până la cele uşor umede.
Seria uvex 500. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor cu tehnologie Bamboo TwinFlex® din bambus şi viscoză, HPPE şi poliamidă pentru o senzaţie plăcută la purtare şi o reglare avansată a climei.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.