{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Chladiaci a mazací prostriedok | nie | |
| Priemer stopky DS | 8 mm | |
| Obsah | jednotlivý diel | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Priemer rezných hrán, min. Dc min. | 7,4 mm | |
| Konfigurovateľný | nie | |
| Názov produktu (typ) | INOX | |
| Použitie pri type otvora | priechodný otvor | |
| Skupina obrábania | M (nehrdzavejúca oceľ) | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Proces spracovania | vŕtanie do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrtáky pre termálne vŕtanie | |
| Ausführung Kragen | Standard (mit Kragen) | |
| Pre závit M | M8 | |
| Materialstärke min. | 0,7 mm | |
| Hrúbka materiálu max. | 1 mm | |
| empfohlene Antriebsleistung | 1,5 kW | |
| empfohlene Drehzahl | 2 300 min-1 |
| Číslo položky | 080752 M8 | |
| EAN/GTIN | 4069515008693 | |
| Číslo výrobcu | 080752 M8 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |