GARANT GridLine ToolCar a GARANT ToolCar XL
Nie všetky roletové skrine sú rovnaké. Najlepším dôkazom toho je skriňa ToolCar novej série GARANT GridLine. Či už ide o bočné priehradky alebo zásuvky, kolieska alebo napájanie – tento pojazdný talent pre organizáciu zahŕňa odbornosť neustáleho vývoja.

Vlastnosti GARANT GridLine ToolCar
- Bočná priehradka: Centrálne uzamykateľné plechové dvierka pre bezpečnosť vašich nástrojov. Voliteľné napájanie s integrovanou zásuvkou na pripojenie nabíjačiek alebo elektrických nástrojov.
- Zásuvky: Plnovýsuvné zásuvky pre zaistenie optimálneho prístupu k obsahu, voliteľne so samozatváraním a tlmením. Nosnosť 40 kg, dostatočná aj pre tie najťažšie predmety. Ochrana proti prevráteniu zaisťuje, že naraz je možné otvoriť len jednu zásuvku. Centrálne zamykanie v rukoväti na ľahké otváranie. Maximálna flexibilita pri delení zásuviek pre optimálne využitie priestoru. Hliníková rukoväť s popisovacími PVC pásikmi, jednoduchá výmena, ľahké prepísanie legendy.
- Ergonomická rukoväť: Pevná plechová konštrukcia potiahnutá 2-zložkovým Haptoprénom na zaistenie vysokého komfortu v extrémnych pracovných podmienkach.
- Pojazdné kolieska: Spoľahlivý, hladký chod a stabilná podpora. Osvedčená kvalita – zvnútra pevná a nárazuvzdorná, zvonka odolná. Pre veľmi širokú škálu požiadaviek a druhov podláh.

Roletová skriňa GARANT GridLine ToolCar XL – viac miesta pre vaše nástroje
Nová skriňa GARANT GridLine ToolCar XL je ideálna pre zložité a náročné práce. So svojimi mimoriadne veľkými kolesami s priemerom 200 mm je tiež ideálna pre použitie na nerovnom teréne. Nová hĺbka 600 mm a hĺbka zásuvky 20G (500 mm) ponúkajú ešte viac miesta pre vaše nástroje.
Viac priestoru, bezpečnejšie pracovné zaťaženie a väčšia svetlá výška – riešenie pre ťažšie úlohy.

Rohož GARANT GridLine a zásobníky na malé diely easyPick
Jasne určený rozstup rebier zabraňuje pretáčaniu komponentov a umožňuje evidenciu zásobníkov na malé diely GridLine easyPick. Sú vhodné aj pre bočný zásobník.

Pevná rukoväť
Rukoväť z oceľového dutého profilu 25×25 mm s 2-zložkovým povlakom z Haptoprénu®.

Veľké zásuvky 20 × 20 g
Vhodný deliaci materiál, ako sú drážkované prepážky, vložky z tvrdenej peny a zásobníky na malé diely easyPick ako kompletné súpravy pre zásuvky nájdete v Skupine 95.
Poznámka: Do zásuviek s výškou 200 mm je možné vložiť iba drážkované prepážky č. 95 1520 veľkosti 125.

Vlastnosti GARANT GridLine ToolCar XL
1. Zásuvky s mimoriadnou nosnosťou.
Nosnosť zásuvky 50 kg. Veľký vozík na veľké a ťažké nástroje.
2. Komplexné príslušenstvo
Súčasťou štandardnej výbavy je bočná priehradka s plechovými dvierkami s centrálnym zamykaním. Ďalšie príslušenstvo, ako sú dierované zadné dosky, police, zásuvné zásobníky a nádoby pre médiá, ako aj bambusové pracovné dosky. Ako by ste očakávali, k novému vozíku ToolCar XL je vhodné aj príslušenstvo ToolCar, ako je prídavná zásuvka a navíjačka pre kábel, stojan na monitor a plocha na písanie.
3. Pevný vyšší zarovnaný podvozok. Dve kvalitné pevné kolieska s guľôčkovými ložiskami a dve kolieska s parkovacou brzdou pre kolesá a hlavy koliesok, veľký priemer kolies 200 mm ideálny pre hrboľaté podlahy. Ochrana proti navinutiu vláken zabraňuje zablokovaniu koliesok. S polyuretánovými pneumatikami bez behúňa.

Koleso je bezpochyby jedným z najlepších nápadov, ktoré ľudstvo počas svojej histórie vymyslelo. Najmä preto, že v prírode nemá žiadne podobné precedensy. Kolieska z nového radu GARANT GridLine ToolCar sú výsledkom dlhoročného vývoja a úzkej spolupráce so zákazníkmi a návrhármi výrobkov.
Mobilita má v súčasnosti veľký význam, ktorý rastie najmä v oblasti pracovných staníc a úložných riešení. Mobilné pracovné stanice umožňujú rýchle individuálne prispôsobenie pracovným procesom. Okrem toho si mobilná pracovná stanica vyžaduje menej plánovania v rámci výrobnej dielne, pretože nemusí mať priradené žiadne konkrétne miesto – čo určite je základom veľkého úspechu rolovacej skrine.
Mobilita novej skrine GARANT GridLine ToolCar stojí a padá na kolieskach. Nové kolieska sa vyznačujú dobrými technickými vlastnosťami, pokiaľ ide o ich ložiská, plynulý chod a nosnosť. Ich pneumatiky sú optimálne prispôsobené širokej škále aplikácií a rôznym terénnym podmienkam, aby zabezpečovali čo najhladší chod v kombinácii s nízkou hlučnosťou. Navyše sú kolieska teraz väčšie, aby zabezpečili väčšiu stabilitu podvozku.
Koleso je nevyhnutné pre náš každodenný život, najmä v automobile. A tiež má hlavný význam napr. v oblasti tuningu ako prvok, ktorý priťahuje pozornosť. Aj novú skriňu ToolCar od GARANT možno okamžite rozpoznať podľa jej kolies.

Ceny za dizajn
Skriňu GARANT ToolCar z radu GridLine taktiež dobre prijali dizajnéri:
Začiatkom roka 2018 vysokokvalitný dizajn a funkčnosť rolovacej skrine zapôsobili na porotu medzinárodne uznávaných cien iF Design Awards a na porotu prestížnej súťaže Red Dot Awards.
Okrem toho získala nemeckú cenu German Design Award 2019 za moderný, ale pevný dizajn, ktorý ide ruka v ruke s vysokou úrovňou funkčnosti.