Pracovné stoly GARANT GridLine
Pri hľadaní inovatívneho systému pre pracovné stanice a úložné riešenia sme pre vás našli dokonalé riešenie. Tento systém je úžasne jednoduchý a efektívny, jasne štruktúrovaný a napriek tomu ponecháva široký priestor pre individualitu. Zistíte, že nový rad GARANT GridLine spája účinnosť s ergonómiou a emóciami a prináša revolúciu v segmente pracovných staníc a úložných priestorov.
Pracovný stôl GridLine Vario
Pracovné stoly Vario s modulárnym princípom: vysoká úroveň modularity a maximálna flexibilita.
Nové pracovné stoly GARANT GridLine Vario vám poskytujú maximálnu tvorivú slobodu. Do týchto pracovných stolov, ktoré sú novým prírastkom do radu GridLine, sme začlenili veľké množstvo nových odborných znalostí a funkcií.
- Bez presahov: Pracovné stoly je možné ľubovoľne kombinovať, či už tvoria pracovné ostrovčeky alebo dlhý rad.
- Oporná noha: 50 mm široké nohy z rúrkovej ocele vytvárajú štíhly vzhľad s maximálnou stabilitou. Hladké povrchy bez drsných hrán a so zaoblenými rohmi zaisťujú veľmi vysokú bezpečnosť.
- Výškové nastavenie: Ručné ako zásuvná jednotka s rozsahom nastavenia alebo elektrické s plynulým rozsahom nastavenia.
In the search for an innovative system for workstations and storage we have found the perfect solution for you. It’s amazingly simple and effective, it’s clearly structured and yet leaves ample scope for individuality.
You will discover that the new GARANT GridLine series combines efficiency with ergonomics and emotion and is going to revolutionise the workstations and storage segment.
Elektricky pojazdný pracovný stôl GridLine
Elektricky pojazdný pracovný stôl
Vrcholom nového radu GARANT GridLine a zároveň absolútnou novinkou na trhu je elektricky pojazdný pracovný stôl. Objavte mnohé výhody jednoduchej a mobilnej práce.
- Rukoväte na ovládanie pohonu: Príjemná ergonomická poloha rukoväte. Plynulá regulácia rýchlosti (0 – 4 km/hod.). Ukazovateľ pripravenosti pomocou LED diódy. Chod dopredu a dozadu.
- Podvozok: Priemer koliesok 125 mm, ideálne aj na hrboľaté podlahy. 2 brzdené kolieska s hornou časťou kolieska. Ochrana proti navinutiu vláken zabraňuje zablokovaniu koliesok. Optimálne hladký chod vďaka kvalitným guľôčkovým ložiskám.
- Pohon: Napájanie zo vstavanej batérie. Jednoduchá preprava ťažkých predmetov. Pevný kryt z pozinkovaného plechu s hnacím kolesom 125 mm. Svetlá výška 30 mm umožňuje pohyb cez prah dverí a iné nerovnosti. Trieda ochrany IPX4 (striekaná voda zo všetkých strán).
Pracovný stôl GridLine s elektrickým nastavením výšky
Pracovný stôl s elektrickým nastavením výšky
Tento pracovný stôl ponúka mnoho elektrických funkcií pre podporu každodennej práce. Predovšetkým vstavaná batéria poskytuje energiu na 8 hodín bezdrôtovej prevádzky.
- Elektrische Höhenverstellung: Einfache Bedienung durch Handtaster (860 mm – 1.050 mm). Tragfähigkeit der Werkbank 400 kg.
- Ručný podvozok: Veľký priemer kolies, ktoré sú ideálne aj pre hrboľaté podlahy a prahy. Dve kolieska s brzdou pre kolesá a hlava kolieska.
- Napájanie z batérie: Lítium-iónové batérie, napríklad pre osvetlenie, nabíjačky, elektrické nástroje atď.
Pracovný stôl GridLine
Pracovný stôl GridLine
Pracovný stôl, akým je stôl z radu GARANT GridLine, možno použiť mnohými spôsobmi. A navyše ponúka vynikajúcu ergonómiu a najväčšiu stabilitu.
- Zásuvky: Nosnosť 75 kg. Úplné vysunutie pre zaistenie optimálneho prístupu k celej ploche zásuvky. Nový typ koncepcie zásuvky pre optimálne vybavenie modulárnymi systémami usporiadania.
- Prípojky médií: Vopred tvarované priechodky pre napájanie samostatných alebo viacerých pracovných stolov elektrickou energiou, stlačeným vzduchom, pripojenie dátových káblov atď.
- Masívna pracovná doska (na obrázku je zobrazená masívna pracovná doska z bambusu): K dispozícii je výber z rôznych materiálov pracovnej dosky.
- Ručné nastavenie výšky: V krokoch po 25 mm od 850 mm do 1 000 mm.
- Skelet odolný voči skrúteniu z oceľového profilu – plechová konštrukcia: Hladké povrchy bez drsných hrán a so zaoblenými rohmi zaisťujú veľmi vysokú bezpečnosť a dokonalú čistotu.