24seven – stand-alone System (samostatne stojaci systém) FLEX

Č. pol.: 979400 FLEX
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť skriňového puzdra vnútri 150 kg
Séria 24seven
Výška 2 000 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 850 mm
Počet priečinkov 288
Počet Priečinok A 252
Počet Priečinok B 36
Nosnosť na priečinok 2 kg
Hmotnosť 270 kg
Druh produktu Systém výdaja tovaru

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 979400 FLEX
EAN/GTIN 4062406577858

Popis

Prevedenie:

Systém výdaja tovaru HOLEX vo variantoch FLEX a SPACEv modernom priemyselnom dizajne. Skriňa s robustným rámom, opláštená hliníkovými cobond doskami. Čelo z kvalitnej, zváranej plechovej konštrukcie, so samootváracími posuvnými dverami zo stabilného plexiskla.
  • LED osvetlenie interiéru ako štandard.
  • Na bezpečný a plne zdokumentovaný individuálny odber.
Varianty FLEX: Štandardná konfigurácia s 288 priehradkami. Vďaka voliteľného farebnému triediču individuálne rozšíriteľné na 540 priehradiek.
Až 3 varianty priehradok, ideálne na dávkovanie malých a stredne veľkých predmetov, ako sú rukavice, ochrana dýchacích ciest, ochranné okuliare a ochrana sluchu.

Rozsah dodávky:

10-palcový dotykový displej, mini-PC vrátane softvéru, operačný systém v angličtine.

Lakování:

Telo a kryt svetlosivá RAL 7035 hliníková kobondovaná potlač, predná časť a základňa antracitová RAL 7016 prášková farba.

Poznámka:

Kolotoč HOLEX 24seven FLEX sa dá jednoducho a rýchlo rozšíriť pomocou farebného triediča na maximálne 540 priehradiek. Farebné triediče sú dostupné ako VPE so 126 kusmi (k dispozícii na 7 úrovniach) ako príslušenstvo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo