24seven artikeluitgiftesysteem – stand-alone-systeem, Type: FLEX

Artikelnummer: 979400 FLEX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen kastbehuizing binnen 150 kg
Serie 24seven FLEX
Hoogte 2.000 mm
Breedte 800 mm
Diepte 850 mm
Aantal vakken 288
Aantal vak A 252
Aantal vak B 36
Belastbaarheid per vak 2 kg
Gewicht 270 kg
Producttype Goederenuitgiftesysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 979400 FLEX
EAN/GTIN 4062406577858
Nummer fabrikant 979400 FLEX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX artikeluitgiftesysteem in de varianten FLEX en SPACE in modern industrieel design. Behuizing met robuust frame, bekleed met Alucobond®­platen. Front van hoogwaardige, vastgelaste constructie van plaatstaal, met zelfopenende schuifdeuren van stevig plexiglas.
  • Led-binnenverlichting standaard.
  • Voor betrouwbare en volledig gedocumenteerde uitname van losse artikelen.
Variant FLEX: standaardconfiguratie met 288 vakken. Door optionele vakverdelers individueel uit te breiden tot 540 vakken.
Maximaal 3 vakvarianten, ideaal voor uitgifte van kleine en middelgrote artikelen, zoals handschoenen, adembescherming, veiligheidsbrillen en gehoorbescherming.

Levering:

Touchscreen 10 inch, mini-pc incl. software, besturingssysteem Engels.

Kleur:

Romp en deksel lichtgrijs RAL 7035 Alucobond® bedrukt, front en sokkel antracietgrijs, RAL 7016 poedercoating.

Tip:

Het carrousel van de HOLEX 24seven FLEX kan door vakverdelers eenvoudig en snel tot een maximum van 540 vakken worden uitgebreid. De vakverdelers zijn als VPE met elk 126 stuks (voldoende voor 7 niveaus) als accessoires leverbaar.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Artikeluitgiftesysteem met toegangsbeveiliging voor personen met bevoegdheid voor uitnemen, opslaan en beheren van artikelen.
  • Barcodescanner voor het scannen van artikelen.
  • RFID-reader voor het identificeren van de systeemgebruikers.
  • Beheer, vul- en uitnameregeling via touchmonitor.
  • Artikelen alleen in nette, gereinigde toestand opslaan.
  • Rollende artikelen voor veilig opslaan en uitnemen in verpakking opslaan.
  • Voor industrieel gebruik binnen. Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Geen levensmiddelen opslaan.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Geen reservoirs met vloeistoffen en gassen opslaan, en ook geen stoffen die onder de classificatie van gevaarlijke stoffen vallen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Ingebouwde led-verlichting niet vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan