• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Système de distribution individuel 24seven – Système autonome, Type: FLEX

Réf.: 979400 FLEX
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 150

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible corps d'armoire intérieur 150 kg
Série 24seven FLEX
Hauteur 2 000 mm
Largeur 800 mm
Profondeur 850 mm
Nombre de casiers 288
Nombre de tablettes A 252
Nombre de tablettes B 36
Charge admissible par casier 2 kg
Poids 270 kg
Type de produit Système de sortie de marchandises

Identification et classification

Référence article 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858
Réf. fabricant 979400 FLEX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Système de distribution de marchandises HOLEX disponible dans les variantes FLEX et SPACE dans un design industriel moderne. Chassis robuste, revêtu de plaques en ALUCOBOND®. Façade en tôle soudée de haute qualité, avec portes coulissantes en plexiglas résistant.
  • Eclairage intérieur à LED de série.
  • Pour un prélèvement individuel sécurisé et entièrement documenté.
Variante FLEX: Configuration standard avec 288 casiers. Extensible individuellement jusqu’à 540 casiers à l’aide de séparateurs de casier en option.
Jusqu’à 3 variantes de casier, idéales pour la distribution d’articles de petite et moyenne taille, par ex. gants, protections respiratoires, lunettes de sécurité et protections auditives.

Livraison:

Ecran tactile 10 pouces, mini-PC avec logiciel, système d’exploitation en anglais.

Coloris:

Corps et couvercle gris clair RAL 7035, ALUCOBOND® imprimé, façade et socle anthracite RAL 7016, revêtement par poudre..:

Remarque(s):

Le tambour du système HOLEX 24seven FLEX peut être aisément et rapidement étendu jusque maximum 540 casiers grâce à des séparateurs. Les séparateurs de casier sont disponibles comme accessoires en lots de 126 pièces (suffisant pour 7 niveaux).

Warning:

Utilisation normale
  • Système de distribution automatique avec protection d’accès pour les personnes autorisées à prélever, stocker et gérer les articles.
  • Scanner codes-barres pour scanner les articles.
  • Lecteur RFID pour identification de l’utilisateur système.
  • Gestion, ainsi que commande de remplissage et de prélèvement via écran tactile.
  • Stocker les articles uniquement s’ils sont propres et nettoyés.
  • Stocker les articles roulants dans leur emballage d’origine pour un stockage et un prélèvement en toute sécurité.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas stocker de récipients contenant des liquides ou des gaz ni de substances classifiées comme dangereuses.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas remplacer l’éclairage à LED installé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous