HOLEX 24seven enkeltudtagningssystem – stand-alone system, Type: FLEX

Art.-nr.: 979400 FLEX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Beskrevet del korpus; Kabinet
Belægning pulverlakeret
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Serie 24seven FLEX
beskrevet del, Lysgrå Deckel; Korpus
beskrevet del, Antracitgrå Sockel; Türfront
Materiale Aluminium; stålplade
Farve grå; grå
Med dør ja
Dør, type Skydelåge
Døranslag dørhængsel, konvertibelt
Dørfronter med visningsvindue
Automatisk dørlukning ja
Skabsventilation nej
Lås, konstruktionstype elektronisk lås
Med perforeret væggitter nej
Konstruktion som skab med rum ja
Samlet antal rum 288 stk.
Undersektion, udførelse fødder
Elektrisk udstyr ja
Med display ja
Displaydiagonal 10 tommer
Touchdisplay ja
Sprog engelsk
Med sin egen tænd/sluk-kontakt nej
Produkttype vareudleveringssystem
Monteringsposition gulvmontering
Vægt 270 kg
Monterings- og installationssituation fritstående skab
Brugsområde værksted
Konfiguration konfigureret
Totalbredde Bg 800 mm
Samlet dybde Tg 850 mm
Samlet højde Hg 2.000 mm
Korpus, bredde Br 800 mm
Korpus, dybde Ti 850 mm
Korpus, højde Ho 2.000 mm
Indbygget belysning ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 979400 FLEX
EAN/GTIN 4062406577858
Producentnummer 979400 FLEX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX vareudleveringssystem i varianterne Flex og Space i moderne industridesign. Kabinet med robust ramme, beklædt med Alucobond-plader. Front af førsteklasses, svejset pladekonstruktion, med selvåbnende skydelåger af stabilt plexiglas.
  • Indvendig LED-belysning som standard.
  • Til sikker og komplet dokumenteret udtagning af enkelte artikler.
Variant Flex: Standardkonfiguration med 288 rum. Kan udvides individuelt til 540 rum vha. rumdelere, der fås som ekstraudstyr.
Op til 3 rumvarianter, perfekt til udlevering af små og mellemstore artikler, f.eks. handsker, åndedrætsværn, sikkerhedsbriller og høreværn.

Leveringsomfang:

Touchscreen 10 tommer, mini-PC inkl. Software, styresystem på engelsk.

Lakering:

Korpus og låg lysegråt RAL 7035 Alucobond, front og sokkel antracit RAL 7016, pulverlakeret.

Bemærk:

Karrusellen på HOLEX 24seven Flex kan hurtigt og enkelt udvides til maksimalt 540 rum vha. rumdelere. Rumdelerne fås som tilbehør i emballageenheder á 126 stk. (nok til 7 niveauer).

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Vareudleveringssystem med adgangsbeskyttelse til berettigede personer til udtagning, opbevaring og forvaltning af varer.
  • Stregkodescanner til scanning af varer.
  • RFID Reader til identifikation af systembrugerne.
  • Forvaltning, ilægnings- og udtagningsstyring via touchskærm.
  • Varerne må kun opbevares i ren og rengjort tilstand.
  • Rullende artikler skal opbevares i emballage med henblik på sikker opbevaring og udtagning.
  • Til industriel anvendelse indendørs. Anvendelse på tørt og fast underlag.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Levnedsmidler må ikke opbevares.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Der må ikke opbevares beholdere med væsker og gasser samt stoffer, der er klassificeret som farligt gods.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Den monterede LED-belysning må ikke udskiftes.