24seven sustav pojedinačnog izdavanja – samostojeći sustav, tip: FLEX

Artikl br.: 979400 FLEX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost kućišta ormara, unutarnja 150 kg
Serija 24seven FLEX
Visina 2.000 mm
širina 800 mm
Dubina 850 mm
Broj pretinaca 288
Broj pretinaca A 252
Broj pretinaca B 36
Nosivost po pretincu 2 kg
Težina 270 kg
Vrsta proizvoda Sustav izdavanja robe

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858
Broj proizvođača 979400 FLEX
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Sustav izdavanje robe u varijantama FLEX i SPACE u modernom industrijskom dizajnu. Korpus s čvrstim okvirom obloženim ALUCOBOND® pločama. Fronta od visokokvalitetne zavarene limene konstrukcije, sa samootvarajućim kliznim vratima od čvrstog pleksiglasa.
  • Serijska LED unutarnja rasvjeta.
  • Za osigurano i potpuno dokumentirano pojedinačno izdavanje.
Varijanta FLEX: standardna konfiguracija s 288 odjeljaka. Uz pomoć dodatnih razdjelnika, nastaje 540 odjeljaka.
Do 3 varijante odjeljaka, idealno za izdavanje malih i srednjih predmeta kao što su rukavice, zaštita za dišne puteve, zaštitne naočale i zaštita za sluh.

Opseg isporuke:

Zaslon osjetljiv na dodir od 10 inča, mini-PC, uključen softver, operativni sustav na engleskom.

Lakiranje:

Korpus i poklopac svjetlosive boje RAL 7035 uz tiskani alu-cobond, fronta i podnožje antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Okretna polica iz serije HOLEX 24seven FLEX pomoću razdjelnika za odjeljke lako se i brzo širi na maksimalno 540 odjeljaka. Razdjelnici za odjeljke su kao VPE sa 126 komada svaki (dovoljno za 7 razina) dostupni kao dodatni pribor.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Sustav izdavanja robe sa zaštitom za osobe s ovlaštenjem za uklanjanje, pohranu i upravljanje artiklima.
  • Skener bar kodova za skeniranje artikala.
  • RFID čitač za identifikaciju korisnika sustava.
  • Upravljanje, punjenje i uklanjanje putem zaslona osjetljivog na dodir.
  • Artikle skladištiti samo u čistom stanju.
  • Pohraniti kotrljajuće artikle u ambalažu radi sigurnog skladištenja i uklanjanja.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.
  • Ne skladištiti spremnike s tekućinama, plinovima ili tvarima koje spadaju u klasifikaciju opasnih tvari.
  • Nemojte izlagati velikoj vrućini, izravnoj sunčevoj svjetlosti, otvorenom plamenu ili tekućinama.
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ugrađeno LED osvjetljenje ne smije se zamjenjivati.