24seven egyenkénti árukiadó – önálló rendszer, Típus: FLEX

Cikkszám: 979400 FLEX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szekrényház belső teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szekrényház belső teherbírása 150 kg
Sorozat 24seven FLEX
Magasság 2 000 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 850 mm
Rekeszek száma 288
"A" rekesz száma 252
"B" rekesz száma 36
Teherbírás rekeszenként 2 kg
Súly 270 kg
Termék fajtája Árukiadó rendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858
Gyártó száma 979400 FLEX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

HOLEX árukiadó rendszer FLEX és SPACE változatokban modern ipari megjelenéssel. Ház robusztus kerettel, ALUCOBOND® lapokkal burkolva. Kiváló minőségű, hegesztett lemez szerkezet stabil plexiüvegből készült, magától nyíló tolóajtókkal.
  • Alapkivitelben LED-es belső világítással.
  • A biztonságos és teljesen dokumentált egyenkénti kivétel érdekében.
Variante FLEX: Standard konfiguráció 288 rekesszel. Az opcionális rekesz elválasztóval 540 rekeszre bővíthető.
Akár 3 rekesz változat kis és közepes méretű termékek, pl. kesztyűk légzésvédők, biztonsági szemüvegek és hallásvédők kiadásához.

Tartalom:

10 colos érintőképernyő, mini PC szoftverrel, angol operációs rendszerrel.

Szín:

Ház és fedél RAL 7035 világosszürke feliratos ALUCOBOND®, az előlapok és a lábazat RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A HOLEX 24seven FLEX forgórendszere a rekesz elválasztókkal egyszerűen és gyorsan maximum 540 rekeszre bővíthető. A rekesz elválasztók 126 darabos kiszerelésben (7 szinthez elég) tartozékként kapható.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Árukiadó rendszer hozzáférés elleni védelemmel termékek kivételi, behelyezési és nyilvántartási jogosultságával rendelkező személyek részére.
  • Vonalkód leolvasó termékek leolvasásához.
  • RFID olvasó a rendszer használóinak azonosítására.
  • Nyilvántartás-, feltöltés- és kivétel-vezérlés érintőképernyős monitoron.
  • A terméket csak tiszta állapotban helyezze be.
  • Elguruló termékeket a biztonságos tárolás és kivétel érdekében csomagolásban tárolja.
  • Beltéri ipari használathoz. Használat száraz és stabil alapon.
  • Csak műszakilag kifogástalan és üzembiztos állapotban használja.

Rendeltetésellenes használat
  • Ne tároljon élelmiszereket.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.
  • Ne tároljon olyan folyadékokat és gázokat, valamint anyagokat tartalmazó edényeket, melyek a veszélyes anyag kategóriába tartoznak.
  • Ne tegye ki a lámpát erős hőhatásnak, közvetlen napsugárzásnak, nyílt lángnak vagy folyadékoknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • A beépített LED világítást ne cserélje ki.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek