Sistema de emisión individual HOLEX 24seven, sistema independiente, Tipo: FLEX

Número de artículo: 979400 FLEX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita
Tapa; cuerpo; Puertas; Frente de la puerta
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso
Deckel; Korpus
Pieza descrita, Gris antracita
Front; Sockel
Serie
24seven FLEX
área EX
no
Con puerta
sí
Tipo de construcción de la puerta
Puerta corredera
Con cajones
no
Estructura como armario de compartimentos
sí
Número total de compartimentos
288 ud.
Medidas del compartimento
1; 2
Número de compartimentos por dimensión
252 ud.; 36 ud.
Equipamiento eléctrico
sí
Con pantalla
sí
Diagonal pantalla
10 pul
Pantalla táctil
sí
Idioma
Inglés
Otro ámbito de aplicación
Industrielle Einzelausgabe von Artikeln (z.B. PSA)
Capacidad de carga
150 kg; 2 kg
Pieza descrita
Schrankgehäuse innen; je Fach
Material
Aluminio; Plástico; Chapa de acero
Suministro de energía
Funcionamiento con alimentación de red
Color
gris; gris
Tipo de producto
Sistema de salida de mercancías
Peso
270 kg
Situación de instalación y montaje
Armario independiente
Intervalo de empleo
otros
Configuración
Configurado/a
Anchura total Bg
800 mm
Fondo total Tg
850 mm
Altura total Hg
2.000 mm
Especificación de la capacidad de carga
1; 2
Iluminación incorporada
sí
Móvil
no

Identificación y clasificación

Número de artículo 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858
Número del fabricante 979400 FLEX
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de salida de mercancías HOLEX en las variantes Flex y Space con moderno diseño industrial. Carcasa con marco resistente, revestida con placas ALUCOBOND. Parte frontal de chapa soldada de alta calidad, con puertas correderas de apertura automática de plexiglás resistente.
  • Iluminación LED interior de serie.
  • Para una retirada individual segura y totalmente documentada.
Variante Flex: Configuración estándar con 288 compartimentos. Se puede ampliar individualmente a 540 compartimentos con el separador de compartimentos opcional.
Hasta 3 variantes de compartimentos, ideal para la entrega de artículos pequeños y medianos, p. ej. guantes, protección respiratoria, gafas de seguridad y protector auditivo.

Datos de aplicación:

Tensión de servicio: 230 V CA
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Consumo de corriente: 1,5A
Potencia de conexión: 150W
Nivel sonoro: < 60 dB(A)

Volumen de suministro:

Pantalla táctil de 10 pulgadas, mini-PC, incl. software, sistema operativo en inglés.

Lacado:

Cuerpo y tapa impresos en gris claro RAL 7035 ALUCOBOND®, parte frontal y base antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

El carrusel del HOLEX 24seven Flex se puede ampliar de forma fácil y rápida a 540 compartimentos como máximo, utilizando separadores. Los separadores de los compartimentos están disponibles como accesorios como UE con 126 unidades cada una (suficiente para 7 niveles).

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de salida de mercancías con protección de acceso para personas con autorización para la retirada, el almacenamiento y la gestión de artículos.
  • Lector de códigos de barras para escanear artículos.
  • Lector de RFID para la identificación de los usuarios del sistema.
  • Gestión y control del llenado y la retirada a través de monitor táctil.
  • Almacenar los artículos solamente en estado limpio, purificado.
  • Almacenar en embalaje los artículos rodantes para guardarlos y retirarlos de forma segura.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No almacenar recipientes con líquidos y gases, así como sustancias que estén clasificadas como mercancías peligrosas.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cambiar la iluminación LED montada.