24seven -yksittäisjakelujärjestelmä – stand-alone-järjestelmä, Tyyppi: FLEX

Tuote nro.: 979400 FLEX
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 150

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapin rungon kantavuus sisällä 150 kg
Sarja 24seven FLEX
Korkeus 2 000 mm
Leveys 800 mm
Syvyys 850 mm
Lokeroiden määrä 288
Määrä Lokero A 252
Määrä Lokero B 36
Kantavuus / välikkö 2 kg
Paino 270 kg
Tuotetyyppi Tavaranannostelujärjestelmä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 979400 FLEX
EAN / GTIN 4062406577858
Valmistajan numero 979400 FLEX
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

HOLEX-työkaluautomaatti, mallit FLEX ja SPACE, modernia teollisuusmuotoilua. Rungossa tukeva kehikko, joka on päällystetty Alucobond®-levyillä. Ulkopuoli laadukasta, hitsattua peltirakennetta, itsestään avautuvat liukuovet tukevaa pleksilasia.
  • LED-sisävalaistus vakiovarusteena.
  • Varmistettu ja täysin dokumentoitu yksittäisluovutus.
Malli FLEX: Vakiokokoonpano, 288 lokeroa. Valinnaisilla lokeroiden jakajilla laajennettavissa yksilöllisesti 540 lokeroon.
Jopa kolme lokerovaihtoehtoa, ideaalinen pienille ja keskisuurille tavaroille, esim. käsineille, hengityssuojaimille, turvalaseille ja kuulonsuojaimille.

Toimituksen sisältö:

Kosketusnäyttö 10 tuumaa, Mini-PC sekä ohjelmisto, englanninkielinen käyttöjärjestelmä.

Pintakäsittely:

Runko ja kansi vaaleanharmaa RAL 7035 Alucobond®-painatus, ulkopuoli ja sokkeli antrasiitti RAL 7016 jauhemaalattu.

Ohje:

HOLEX 24seven FLEX -automaatin karuselli on laajennettavissa lokeroiden jakajilla helposti ja nopeasti enintään 540 lokeroon. Lokeroiden jakajia on saatavilla lisävarusteena 126 kappaleen pakkausyksikköinä (riittävät seitsemälle tasolle).

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käyttösuojattua työkaluautomaattia voivat käyttää sen käyttöön oikeutetut henkilöt tuotteiden ottamiseen, varastointiin ja hallintaan.
  • Viivakoodinlukija tuotteiden lukemiseen.
  • RFID-Reader järjestelmän käyttäjän tunnistukseen.
  • Hallinta, täyttö- ja otto-ohjaus kosketusnäytöstä.
  • Tuotteita saa varastoida vain, kun ne ovat puhtaita ja puhdistettuja.
  • Säilytä pyöriviä tuotteita pakkauksissa, jotta niiden laittaminen ja poistaminen on turvallista.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa. Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.

Väärinkäyttö
  • Älä säilytä kaapissa elintarvikkeita.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä varastoi säiliöitä, joissa on nesteitä ja kaasuja sekä aineita, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä vaihda automaattiin asennettua LED-valaistusta.