Sistem za posamezno izdajo HOLEX 24seven – samostojni sistem, Tip: FLEX

Št. art.: 979400 FLEX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Opisan del ohišje; Ohišje
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Serija 24seven FLEX
Opisan del Deckel; Korpus; Deckel; Korpus; Sockel; Türfront; Sockel; Türfront
Material Aluminij; jeklena pločevina
Barva sive; sive
Z vrati da
Zasnova vrat Drsna vrata
Vratni tečaji tečaje vrat mogoče premontirati
Sprednje stranice vrat z okencem
Zapiralna avtomatika vrat Da
Prezračevanje omare ne
Izvedba ključavnice elektronska ključavnica
Z luknjasto steno ne
Zgradba kot omara s predali da
Skupno število predelkov 288 kos
Izvedba podstavka noge
Električna oprema da
Z zaslonom da
Diagonala prikazovalnika 10 col
Zaslon na dotik Da
Jezik angleški
Nosilnost 150 kg; 2 kg
Opisan del Schrankgehäuse innen; je Fach
Z lastnim stikalom za vklop/izklop Ne
Vrsta izdelka sistem izdaje blaga
Položaj vgradnje talna pritrditev
Masa 270 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina 800 mm
Celotna globina 850 mm
Celotna višina 2.000 mm
Širina korpusa 800 mm
Korpus, globina 850 mm
Korpus, višina 2.000 mm
Vgrajena osvetlitev da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 979400 FLEX
EAN/GTIN 4062406577858
Številka proizvajalca 979400 FLEX
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem izdaje blaga HOLEX v različicah Flex in Space v sodobnem industrijskem dizajnu. Ohišje z robustnim okvirjem, prevlečeno s ploščami Alu-Cobond. Prednja stranica iz kakovostne, zvarjene pločevinaste konstrukcije, z drsnimi vrati s samodejnim odpiranjem iz čvrstega pleksi stekla.
  • LED-notranja osvetlitev serijsko.
  • Za zanesljiv in v celoti dokumentiran posamični odvzem izdelkov.
Različica Flex: standardna konfiguracija z 288 predalčki. Opcijske pregradne ploščice omogočajo individualno razširitev na 540 predalčkov.
Do 3 različice predalov, izjemno primerno za izdajo majhnih in srednje velikih artiklov, npr. rokavic, zaščite dihal, zaščitnih očal in zaščite sluha.

Obseg dobave:

10-colski zaslon na dotik, mini računalnik vklj. s programsko opremo, operacijski sistem v angleščini.

Lakiranje:

Ohišje in pokrov svetlo siva RAL 7035, Alucobond®, potiskano, prednja stranica in podstavek antracitna RAL 7016, prašnato barvano.

Opomba:

Vrtljivi sistem pri HOLEX 24seven Flex je mogoče s pregradnimi ploščicami preprosto in hitro razširiti na do 540 predalčkov. Pregradne ploščice so kot pribor dobavljive v pakirni enoti s 126 kosi (dovolj za 7 ravni).

Warning:

Namen uporabe
  • Sistem izdaje blaga z zaščitenim dostopom za osebe z dovoljenjem za odvzem, skladiščenje in upravljanje artiklov.
  • Čitalnik črtne kode za odčitavanje artiklov.
  • Bralnik RFID za identifikacijo uporabnika sistema.
  • Upravljanje, nadzor polnjenja in odvzem prek zaslona na dotik.
  • Artikle skladiščite samo v čistem stanju.
  • Kotaleče artikle za varno skladiščenje in odvzem shranjujte v embalaži.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne skladiščite posod s tekočinami in plini ter snovmi, ki spadajo v klasifikacijo nevarnih snovi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne zamenjujte vgrajene LED-osvetlitve.