Rukavice proti porezaniu a teplu, pár

Č. pol.: 094619

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 13,26 €
  • Od 12
    Od 11,05 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
  • Trieda ochrany pred rezom: C
  • Norma: EN 407

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Rukavice HOLEX s ochranou proti prerezaniu a zahriatiu z technológie pletenia s 10 vláknami. Trieda ochrany proti prerezaniu C. Ochrana pred kontaktným teplom do 250 °C (maximálne 15 sekúnd).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.