Pereche de mănuşi de protecţie la temperaturi înalte şi protecţie împotriva tăieturilor, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094619 7
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    13,80 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    11,50 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
494 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului HOLEX Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh
Rezistent la căldură până la 250 grade
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 3
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
A: Comportarea la foc, EN 407 X
B: Căldură de contact, EN 407 2
C: Căldură de convecţie, EN 407 X
D: Căldură radiantă, EN 407 X
E: stropi mici de topire, EN 407 X
F: Stropi mari de topire, EN 407 X
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril
Cod EN 407 X2XXXX
Cod EN 388 4X31C
Culoarea portocaliu; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 10G
Standard EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de bază Aramidă; Fibre de sticlă; Poliester
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Caracteristici Prindere în mediu uleios; Rezistent la uzură
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094619 7
EAN / GTIN 4062406773366
Număr producător 094619 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Mănuşi de protecţie termică şi împotriva tăieturilor, cu tehnologie de tricotare cu fineţe de 10. Clasa de protecţie C. Protecţie la contactul cu suprafeţe încinse de până la 250°C (maxim 15 secunde).

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată. În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse. Mănușile de protecție nu trebuie să alunece. Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.
  • Protejează mâinile împotriva căldurii de contact de până la 250 °C.
  • Pentru lucrări cu piese fierbinţi şi uscate până la uşor umede şi uleioase.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice sau electrice.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.