Rukavice proti pořezání a teplu, pár, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094619 7
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    345,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    288,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
968 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce HOLEX Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh
Tepelná odolnost až do 250 stupně
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 C
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) C
Ochrana před nárazy Neurčeno
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 2
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril
EN 407 Code X2XXXX
EN 388 Code 4X31C
Barva Oranžová; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 10G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál Aramidy; Skelné vlákno; Polyester
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Odolná proti odírání; Uchopení předmětů od oleje
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094619 7
EAN / GTIN 4062406773366
Číslo výrobce 094619 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukavice HOLEX s ochranou proti proříznutí a žáru s technologií 10 GG úpletu. Třída ochrany proti proříznutí C. Ochrana proti kontaktnímu teplu do 250 °C (maximálně 15 sekund).

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Chrání ruce před kontaktním teplem do 250 °C.
  • Pro práce s horkými, suchými až mírně vlhkými nebo olejnatými obrobky.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, elektrickým nebezpečím.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.